C.I. TAKIRON PVC Welding Rod Ivory

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ColorIvory
Nominal Size (mm)3
Rod Diameter (Φmm)3
Rod Length (mm)1000
ShapeDouble

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan