KDS Pronext Light 25

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorBlack
Horizontal Holding (m)2.4
LabelsScale: Front: Metric, Back: No marking
Main Unit Dimensions (mm)72x73x43
MaterialTape: Steel, Spring: Steel, Case: ABS resin - Elastomer resin
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number397-8087
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)25
Type of ScaleMeter scale
marginTip: None

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopts nylon coated tape with excellent abrasion resistance.
For all dimensional measurements.
- This is not a JIS standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan