KONYO Professional Profession

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)216

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it uses this oak, it can be strong and strong.
With easy-to-read silver scale.
Scale 10 cm / up to about 3 inches
For streaking (line drawing / rule drawing)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan