SANWA SUPPLY Premium HDMI Cable

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0897-92
Cable Length (m)1
Cable Outer Diameter (φmm)5.7
ColorBlack
Conductor Size AWG (mm²)30
Connector 1HDMI Type-A
Connector 2HDMI Type-A
Connector ShapeHDMI Type-A Male - HDMI Type-A Male
Conversion TypeMale - Male
FunctionARC compatible/HEC compatible/HDR compatible
HDMI StandardPREMIUM HDMI certified product
PlugGold plate
ShieldingTriple shield
StructureTwisted pair with shield
Supported ResolutionFull HD (1080p) compatible/4K2K (60P) compatible
Transmission Speed (Gbps)18
Type of CableStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan