Vertex Precision Mini Vice (Ragum)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)65
Dimension B (mm)25
Dimension C (mm)30
Dimension G (mm)20
Dimensions d (mm)10
HardnessHRC54±2
MaterialSK2
Parallelism (mm)0.005/100 or less
Squareness (mm)0.005/100 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan