TOYOZUMI Portable/Handy Case-Contained Transformer

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.7
Capacity (kVA)1.5
Included AccessoriesWith ground adapter
Input Voltage (V)100
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)154x200x180
Output voltage (V)230-240
Protective deviceprotector
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A transformer for using overseas electrical products in Japan.
RoHS compliant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan