CAMBRO Scoop Polycarbonate (Sekop Bahan)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Capacity (ml)360
Dimension A (mm)155
Dimension B (mm)76
MaterialPolycarbonate
Overall Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of durable polycarbonate.
A scoop with a functional design that is easy to scoop and put in.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait