ESCO Adjustable Pin Spanner Wrench Hinged

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)160
Pin Diameter (Φmm)5
Pin opening (mm)11-60
Set ContentsSingle item
Width Across Flats (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan