Thermo Hauser Picket Roller

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
MaterialPP
Overall Length (mm)210
Roller Dimensions (Diameter x L) (mm)68x122
TKG Part No.9-1133-1201
TKG Part No. (2017)6-1007-1601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(Heat resistant temperature 125 ℃)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan