Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)1
Dimension B (mm)0.7
Dimension C (mm)8
Dimension F (mm)3.5
FinishNickel base gold plating
MaterialBrass
PCB Hole Diameter to Install (mm)0.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a pin that becomes the foot of H.IC.
Please attach it to the printed circuit board and solder it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan