Giga Selection Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.85
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)131
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)144
Height (mm)203
Length (mm)167
Maximum Loading Capacity (kg)30
Number of Drawers4
Opening Width (mm)603
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)603x167x203
effective internal dimensions / height (mm)136

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can connect and combine them according to your needs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan