PATLITE Panel-mount Audible Alarm Signal Horn BK Series

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Body Length (mm)62.8
Color (Body)Light gray
Operating Temperature Range (°C)-20 to +50 (85% or less humidity)
Outer Diameter (φmm)Corner 120
Playback ChannelBit input (8CH), binary input (32CH)
Protection ClassIP54 (Positive panel mounting, front only)
Sound Pressure (dB/m)Up to 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in 32 sounds in one unit. Embedded type with clear sound quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan