Daiken Open Door Retractor Eco Catch Left Opening Silver (Penahan Pintu)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8498-61
Applicable Door Mass (kg)12-30
ColorSilver
Height (mm)33
Length (mm)46
TRUSCO Number848-9895
Width (mm)136

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan