Osaka Jack Oj Power Jack Ec Type S Type

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)193
Included AccessoriesB-6JG
Pushing Force (kN)300(30)
Required Oil amount (mL)287
Stroke (mm)60
TRUSCO Number851-9871

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan