ESCO Hose Nylon Tubing Soft/Milky White (Selang Nilon / Selang Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorMilky White
FeatureHeat resistance/cold resistance/pressure resistance/abrasion resistance/flex fatigue resistance/flexibility
Inner Diameter (Φmm)6
Length (m)5
MaterialSoft nylon tube
Maximum Operating Pressure (MPa)1.4
Operating Temperature Range (°C)-20-70
Outer Diameter (φmm)8
Suitable fluidAir/water/oil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan