SUNCRAFT Strainer Scoop Nylon (Saringan)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)250
Maker Part Number1642730
MaterialGlass fiber reinforced nylon
Overall Length (mm)295
Width (mm)92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan