THECUT Noss Drill 13mm (Mata Bor Reduced Shank)

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Flute Length (mm)85
MaterialHeiss
Overall Length (mm)140
Processing detailsHole drilling
Shank Diameter (mm)13
Surface TreatmentNon-coated
Tip Angle (°)118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for drilling machines and electric drills

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan