GLOBE (formerly Horiuchi) Non-Standard Taper Drill Chuck (Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Chucking Size (mm)0.5-10
Dimensions when53.5 (claw)
Overall Length (mm)68
Set ContentsChuck handle
Width (mm)43.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used as a drill chuck that is one size larger than the standard mounting Jacobs taper.
for gripping drills

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait