Takagi Shower Hose Set Nice (Pancuran Genggam)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)60
Height (mm)301
Hose Length (m)1.6
MaterialResin : ABS resin, Polyacetal, Polypropylene, Metal material : Shinchu, Hose : Vinyl chloride resin, Rubber material : EPDM, NBR
Maximum Water Pressure (MPa)Possible : 0.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TRUSCO Number334-3108
Width (mm)252

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a fine stream of water that feels good on the skin.
You can take a good bath in the wide shower.
for bathroom.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait