HOZAN (HOZAN TOOL INDUSTRIAL) Adjustable Wrench (Kunci Inggris)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Jaw Opening (mm)24
Nominal Size100
Overall Length (mm)118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide monkey wrench with scale With non-slip grip that is easy to grip and apply force

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait