Hitachi Industrial Equipment Systems Molded Case Circuit Breaker

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxD) (mm)50x96x76
Frame (AF)30
Number Of Poles (P)2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Breaking Capacity (kA) (lcu/lcs)AC200V 5/2 , AC415V 1.5/1
Rated Current (A)10
Rated Insulation Voltage (V) 500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan