SANWA SUPPLY Mobile Screen

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0862-23
Display Size (mm)845x610
Material (screen)Matt system
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)960x240x725
Size40 type equivalent
Storage Dimensions (mm)88x79x725
TypeFor mobile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A screen that can be placed on a desk. Ideal for small meetings and meetings.
Simply open your legs and pull the screen to the side for immediate use.
Simply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan