Industry Kowa Minimum Roller Extra Fine

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)3.5
Height (mm)18
Length (mm)18
Roller Size (inch)2
SizeMinimum roller
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ultra-fine type roller of the minimum roller
Ideal for painting details in extremely narrow spaces

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait