ESCO Mini Grinder Grinding Wheel (Batu Gerinda)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size80
Hole Diameter (φmm)12.7
Outer Diameter (mm)75
Thickness (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan