Fuji Electric Mini Control Relay Standard Type

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)DC24
Contact Configuration2c
Maximum Allowable Contact Current (A)5
Maximum Allowable Contact Voltage (V)250
Protection ClassIn a case
Rated Current (mA) 37
Rated Voltage (V)DC24
Terminal ShapePlug-in terminal
TypeControl relay
Type of SignPlugin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan