Takasago Mini Broom and Dustpan Set Chili (Pengki+Sapu)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-4056-30
MaterialPolypropylene
Overall Length (mm)210
Width (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's a hand brush with dusting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan