Team Group MicroSDHC Card Class10

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)15.0x11.0x1.0
Operating Temperature Range (°C)0 to 70
Operating Voltage (V)2.7-3.6
SD speed classCLASS10
Storage Temperature Range (°C)-40-85
Transfer Speed (MB/s)Read: 10-13, Write: 4-5
TypeMicroSDHC card
Write Speed (MB/s)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
class10 High-speed type microSD card compatible with all devices.
If you use an SD conversion adapter, you can use it as an SD card, so you can use it in a wider range of scenes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan