BIG DAISHOWA Mega Micro Chuck Straight Shank Type (Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimension Ds (mm)phi 14
Dimension H1 (mm)28.5
Dimension H2 (mm)49
Dimension L (mm)160
Inner Diameter-d (Φmm)0.45~6.05
Outer Diameter d (mm)14
Size GM7 P0.75
Suitable ColletNBC6S-□

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan