NICHIDO IND Manual Winding Earth Reel

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)20
Code TypeKIV8mm2 x 1 core
Dimensions (WxDxH) (mm)250x230x310
Outer Diameter (mm)6.1
reeling MethodManual winding

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan