BOSCH Lawn Mower Manual (Pemotong Rumput Dorong)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Capacity (L)Glass box: 20 (sold separately)
Dimensions (WxH) (mm)432x1205
Mowing Height (mm)12-40
Number of Blades4 sheets
TRUSCO Number487-0760
Trimming Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide mowing width Easy to operate Manual lawn mower The mowing height can be adjusted steplessly.
Sharp sharpness! 5 blades
Warning
Glass box is sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan