Osaka Sanitary Manual 2-Way Ball Valve Fkm (2.0S To 4.0S) Ferrule

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)164
Dimension B (mm)135
Dimension C (mm)56
Dimension E (mm)160
Handle TypeLever type
Inner Diameter (mm)47.8
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
Nominal Diameter2.0S
ShapeStraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan