KOYO Manifold (Branch)

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension B, Square (mm)22
Dimension L1 (mm)20
Dimension L2 (mm)30
Dimension L3 (mm)4
Dimension S1 (mm)Rc1/8
Dimension S2 (mm)Rc1/4
Dimensions d (mm)Φ4.5
Material(Joint body) JIS H3250 C3604
Maximum Operating Pressure (MPa)21
Operating Temperature Range (°C)-20 to 150 (no condensation)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Regular Working Pressure (MPa)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan