Safety 3 Coupling Machino Set (Kopling Machino)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Depth (mm)90
Length (mm)155
Maximum Width (mm)90
ShapeCoupling
Suitable ForInner diameter Φ50mm hose

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-touch coupling. For connecting hoses with one touch. Connect the hose to the bamboo shoots on both ends.
Pump parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan