Nitta Linemate Hose

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Inner Diameter (inch)1/4
Inner Diameter (mm)6.3
Length (m)10
Maximum Operating Pressure (MPa)10.5
Minimum Bending Radius (mm)30
Operating Temperature Range (°C)-40 to 100 (-20 to 100 when camperka is used)
Outer Diameter (mm)10.4
Part Number4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForFitting type / campaca, swage
Suitable fluidMineral general hydraulic oil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small outer diameter, lightweight, camper joints can be used

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan