SEED Knock Type Retractable Eraser Radar Knock (Penghapus)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8500-60
ColorBlack
Height (mm)122
Shank Diameter (mm)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are corners and it is easy to erase small parts.
Point character poppy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan