Fukui Metal & Craft Kevlar Thong

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Diameter (mm)1.5
Length (m)200
Safety load (kg)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Frame hanging hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan