SK (Niigata Seiki) Bamboo Kane Ruler (Penggaris)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialBamboo
Overall Length (mm)304
Overall Width (mm)22
Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For marking architecture.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan