FUSO K Thermocouple Temperature Sensor (With Mini Omega Plug) Rod Sensor

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1000
Handle Dimensions (mm)110
Sensor Dimensions (mm)100
Temperature Range (°C)-50-+450
Tip Diameter (Φmm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan