MASTER AIR Air Impact Wrench Mini Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Inner Diameter (Φmm)Recommended air hose: 3/8 (9.5)
Maximum Torque (Nm)650/5 second torque: 585
Overall Length (mm)99
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rotation Speed (rpm)No load/11000rpm
Square Drive (mm)12.7 (1/2\")

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A powerful impact trench equipped with a jumbo hammer function despite its small size with a total length of 9.9 and a weight of 1.36 kg !!
Both clockwise and counterclockwise rotation can be adjusted in 3 steps !!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan