Achilles Joint Flat Type for Pipe and Pipe Connection (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)60
Dimension D2 (mm)58
Dimension D3 (mm)58
Dimension L (mm)250, (cut) 120
Dimension L1 (mm)40
Dimension L2 (mm)130
Dimension L3 (mm)40
Dimensions l4 (mm)40
Suitable PipeVP50, VU50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan