Sanki Joint Bracket 24 Type 27B

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)30
Number of Holes2
Overall Length (mm)102
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for reinforcing shelves, desks and furniture.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan