Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Jet Stream Prime Multifunction Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Color (axis)Black
Core Diameter (mm)0.5
InkJet stream
Ink ColorBlack / red
Line WidthFine point
MethodKnock type
Number of Colors2 colors + mechanical pen
Product TypeBody
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan