ESCO Industrial Hose

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm)19x26
Inner Diameter (Φmm)19
MaterialSoft PVC with Tetron blade
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5-60
Outer Diameter (φmm)26
Overall Length (m)10
Suitable fluidWater, oil

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can check the fluid.
- Cannot be used for fuel oil.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan