Taketani Trading Identification Tape (Thick Type for Cold Regions)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ColorPink
Length (m)100
Thickness (mm)0.1
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Survey identification tape with over 40 years of experience in the field of forests and surveying

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan