ARTIS Spatula Home Kitchen (Sutil)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
ColorRed
Heat Resistance Temperature (°C)210
Material66 nylon
Overall Length (mm)310
TKG Part No.9-0475-0801
TKG Part No. (2017)6-0447-1101
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan