ARTIS Home Chef Flexible Wide Turner

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
ColorBlack
Overall Length (mm)250
TKG Part No.9-0470-2203
Width (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan