HRS (HIROSE ELECTRIC) HIF3F Series High-Density Mounting-Misinsertion Type Box Pin Header

Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)20.5
Dimension B (mm)17.5
Dimension C (mm)10.16
Number of Poles10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan