MIGHT INDUSTRY Help Pliers for Welding Pliers

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)215
Dimensions l (mm)43
Nominal Size200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Help pliers for semi-automatic welding that can be used for multiple purposes with this one.
For torches of 200A or more.
Uses a grip that is easy to grip and does not slip easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan