KAKUDAI MFG Heisei Karan

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Dimension A'G1/2
Dimension B (mm)42
Dimension C (mm)15
Dimension E (mm)30
Dimension F (mm)40
Dimensions d (mm)53
MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan