CC Mark (Nikkato) HB Insulation Pipe

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number61-0158-25
Inner Diameter (Φmm)0.8
Outer Diameter (φmm)3
Overall Length (mm)100
Socket Shape2 holes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent heat and shock resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan